曜日別特売
RS100-SCA-JL スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48237673

 

RS100-SCA-JL スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48237673
RS100-SCA-JL スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48237673
RS100-SCA-JL スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48237673
RS100-SCA-JL スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48237673
RS100-SCA-JL スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48237673

スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード48237673品番RS100-SCA-JL
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。

タイプジョイントリンク材質(本体)スチールリンク内幅(mm)19.05ローラー普通最大許容張力(kN)17.1種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)31.75チェーン形式スナップカバーチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする