椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48239597
品番
RS120-3-OL
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
25.4
タイプ
オフセットリンク
最大許容張力(kN)
49.4
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
3