椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの チェーン関連機器
エンドボルト専用継手リンク(RSローラチェーン用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48240017
品番
RS120EB-JL
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法D(mm)
11.11
H(mm)
34.4
寸法L1(mm)
26.05
寸法L2(mm)
29.55
寸法T(mm)
5.6
ピッチ(mm)
38.1
仕様
継手リンク
種類
チェーンボルト・ターンバックル
概略質量(kg)
0.264
適合チェーンNo.
RS120-1