Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON MSTBVA 注文コード48241026 品番1755516
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTBVA 5.0 mm端子台ヘッダ. 業務用Phoenix Contact MSTBVAシリーズ電線対基板スルーホールヘッダ. さまざまなポジションが使用可能 電線対基板 はんだ端子 グレー タイプ電線対基板 ピッチ(mm)5 シリーズCOMBICON MSTBVA 定格電圧(V)320 端子種別はんだ 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタシステム電線対基板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする