ベストコ
ベストコの ラップ・消耗品・食品包材
ベストコの 食品容器
ベストコの 紙鍋・アルミ鍋
片づけカンタン!ガス火・オーブン・IH対応 アルミ箔鍋 3枚入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48241219
品番
LD-497
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ラーメン、鍋焼きうどんなど一人分のお料理つくりに
手軽に使えて後片付けも簡単
卓上はもちろん、アウトドアでも大活躍
ガス火・IH・オーブン対応
材質
本体:アルミニウム箔
寸法(mm)
約220×200×50
質量(g)
約13
容量(L)
900
寸法(cm)
17