椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48241505
品番
RS140-3-OL
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
44.45
リンク内幅(mm)
25.4
タイプ
オフセットリンク
最大許容張力(kN)
65.65
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
3