PROSTAFF(プロスタッフ)
PROSTAFF(プロスタッフ)の 自動車用鈑金
PROSTAFF(プロスタッフ)の 自動車用パテ
プロ技マジックスチール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48242296
品番
D22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
金属の様に硬くなる粘土タイプのエポキシパテ。耐熱温度260度。車のボデイやマフラーの補修に。
用途
車の補修
種別
樹脂パテ
材質
エポキシ樹脂/硬化剤
幅(mm)
120
高さ(mm)
200
質量(g)
55
奥行(mm)
28
耐熱温度(℃)
260
危険物の類別
非危険物
注意
※ゴム/ポリエチレン/ポリプロピレン/ナイロン/軟質塩化ビニール/フッ素樹脂等の柔らかい素材には使用不可。