画像準備中

表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズERA 注文コード48242313 品番ERA6AEB2261V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など1472種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC60115-8、JISC5201-8、EIAJRC-2133A.0.125WERAシリーズ、0.1%、25ppm-フルリール(1kΩ〜27MΩ).パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。 長さ(mm)2 ケース形状モールド 高さ(mm)0.5 奥行(mm)1.25 シリーズERA 抵抗(kΩ)2.26 定格電力(W)0.125 許容差±0.1% 動作温度(℃)-55〜155 パッケージ/ケース0805 テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする