仕様IEC60115-8、JISC5201-8、EIAJRC-2133A.0.125WERAシリーズ0.05%10ppm.パナソニックのERA6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。.AEC-Q200認定低い抵抗温度係数小さい抵抗値許容差優れた線形性と低い電流ノイズ定格電力0.125W.用途.この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
長さ(mm)2
ケース形状モールド
高さ(mm)0.5
奥行(mm)1.25
シリーズERA
抵抗(kΩ)2.7
定格電力(W)0.125
許容差±0.05%
動作温度(℃)-55〜155
パッケージ/ケース0805
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±10