エレクトロチャックマスター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48243520 品番EH-V305B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥315,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100〜220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。
また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。
リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。
電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。
電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。
各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。
EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。

用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。 質量(kg)4 電圧(V)(50/60Hz)単相100〜220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×175 電力(V/A)DC0〜90/5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする