ERA6APB2212V 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック) 48243607

表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズERA 注文コード48243607 品番ERA6APB2212V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など1472種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC60115-8、JISC5201-8、EIAJRC-2133B.パナソニック金属フィルムERAシリーズ0805、0.125W0.1%15ppm、5〜100k.パナソニックのERA6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。.パナソニックのERA6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。.用途.この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 長さ(mm)2 ケース形状モールド 高さ(mm)0.5 奥行(mm)1.25 規格AEC-Q200 シリーズERA 抵抗(kΩ)22.1 定格電力(W)0.125 許容差±0.1% 動作温度(℃)-55〜155 パッケージ/ケース0805 テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする