仕様IEC60115-8、JISC5201-8、EIAJRC-2133A.0.125WERAシリーズ、0.1%、25ppm-フルリール(47Ω〜976Ω).パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。
長さ(mm)2
高さ(mm)0.5
奥行(mm)1.25
シリーズERA
定格電力(W)0.125
抵抗(Ω)221
許容差±0.1%
動作温度(℃)-55〜155
パッケージ/ケース0805
最大温度係数(ppm/℃)25
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±25