仕様IEC60115-8、JISC5201-8、EIAJRC-2133B.パナソニック金属フィルムERAシリーズ0805、0.125W0.1%15ppm、5〜100k.パナソニックのERA6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。.パナソニックのERA6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。.用途.この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
長さ(mm)2
ケース形状モールド
高さ(mm)0.5
奥行(mm)1.25
シリーズERA
抵抗(kΩ)24
定格電力(W)0.125
許容差±0.1%
動作温度(℃)-55〜155
パッケージ/ケース0805
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15