椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48245041
品番
RS200-1-FWJL
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
ピッチ(mm)
63.5
リンク内幅(mm)
38.1
材質(本体)
スチール
タイプ
F形ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
71.6