仕様IEC60115-8、JISC5201-8、EIAJRC-2133B.パナソニックERAシリーズサイズ08050.125W0.1%10ppm金属フィルムチップ抵抗器.パナソニックのERA6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。.特長と利点.AEC-Q200認定低い抵抗温度係数小さい抵抗値許容差優れた線形性と低い電流ノイズ定格電力0.125W.用途.この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。
長さ(mm)2
高さ(mm)0.5
奥行(mm)1.25
規格AEC-Q200
シリーズERA
抵抗(kΩ)28.7
定格電力(W)0.125
許容差±0.1%
動作温度(℃)-55〜155
終端スタイルはんだ
パッケージ/ケース0805
最小温度係数(ppm/℃)-10
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±10