仕様IEC60115-8、JISC5201-8、EIAJRC-2133A.0.125WERAシリーズ、0.1%、25ppm-フルリール(169kΩ〜1MΩ).パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。
長さ(mm)2
ケース形状モールド
高さ(mm)0.5
奥行(mm)1.25
シリーズERA
抵抗(kΩ)287
定格電力(W)0.125
許容差±0.1%
動作温度(℃)-55〜155
終端スタイルはんだパッド
パッケージ/ケース0805
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25