RS25-8LSK1-L アタッチメント付 RS25形チェーン 椿本チエイン 48247421 RS25-8LSK1-L アタッチメント付 RS25形チェーン 椿本チエイン 48247421 RS25-8LSK1-L アタッチメント付 RS25形チェーン 椿本チエイン 48247421

アタッチメント付 RS25形チェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48247421 品番 RS25-8LSK1-L
参考基準価格(税別)¥85 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59
ピッチ(mm)6.35 リンク内幅(mm)3.18 アタッチメント型式SK1 取付間隔(アタッチメント)8 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 チェーンサイズRS25 最大許容張力(kN)0.64
注意
※3リンク以上、アタッチメント間隔の倍数でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする