※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS32B-2-RP-L BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48248252 RS32B-2-RP-L BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48248252

BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)50.8 ユニットリンク数- 注文コード48248252 品番RS32B-2-RP-L
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)58.55 ピン径D(mm)17.81 寸法H(mm)42.2 寸法L1(mm)61.25 寸法L2(mm)66.85 寸法T1(mm)7 寸法T2(mm)6.3 リンク内幅W(mm)30.99 寸法h(mm)41.6 ローラ外径(R)(Φmm)29.21 ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)30.99 ユニットリンク数- 形状RS 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数2 概略質量(kg/m)20.1 引張強度(kN[kgf])450(ISO606) チェーンNo.RS32B 最小引張強度(kN[kgf])485 JIS等級32B 最大許容張力(kN)69.7
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする