RS35 ロックスプロケット Nタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 軸穴径(Φmm)10 取付方式A 注文コード48249187 品番RS35-1B15TQ-N210A
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は歯数・軸穴径・取付方式など183種類から選べます 他の種類を見る
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)4.4 チェーンNo.RS35 軸穴種別面圧タイプ 歯数15 軸穴径(Φmm)10 仕様歯先硬化処理品 チェーンピッチ(mm)9.525 取付方式A 寸法L1(mm)6 寸法M(mm)22 ピッチ径(Dp)(Φmm)45.81 外径(Do)(Φmm)51 ローラ径(Φmm)5.08 ハブ長さL(mm)20 ハブ径DH(mm)35 ナット締付トルク(N・m)28 スリーブタイプN2 最大伝達トルク(N・m)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする