種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)4.4チェーンNo.RS35軸穴種別面圧タイプ歯数17軸穴径(Φmm)17仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式B寸法L1(mm)14締付トルク(N・m)8.3ピッチ径(Dp)(Φmm)51.84外径(Do)(Φmm)57ローラ径(Φmm)5.08締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ長さL(mm)20ハブ径DH(mm)41スリーブタイプS2寸法DC(mm)32寸法DF(Φmm)42最大伝達トルク(N・m)158