※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全262種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48250273
品番
RS35-1B17TQ-S2418B
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.4
チェーンNo.
RS35
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
17
軸穴径(Φmm)
18
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
9.525
取付方式
B
寸法L1(mm)
14
締付トルク(N・m)
8.3
ピッチ径(Dp)(Φmm)
51.84
外径(Do)(Φmm)
57
ローラ径(Φmm)
5.08
締付ボルト(本数)
4
締付ボルト(サイズ)
M5×18
ハブ長さL(mm)
20
ハブ径D
H
(mm)
41
スリーブタイプ
S2
寸法DC(mm)
32
寸法DF(Φmm)
42
最大伝達トルク(N・m)
167