種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)4.4チェーンNo.RS35軸穴種別面圧タイプ歯数18軸穴径(Φmm)15仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式B寸法L1(mm)12締付トルク(N・m)4.2ピッチ径(Dp)(Φmm)54.85外径(Do)(Φmm)60ローラ径(Φmm)5.08締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M4×16ハブ長さL(mm)20ハブ径DH(mm)44スリーブタイプS1寸法DC(mm)24寸法DF(Φmm)32最大伝達トルク(N・m)86