Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCOMBICON PC 注文コード48250905 品番1804797
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact COMBICON PC / PCV 4 7.62 mm基板端子台ヘッダ. 7.62 mmピッチCOMBICON PC / PCV 4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICON PC 4プラグとの併用向けです。 品番:493-2686 493-2686 及び:803-2777 803-2777 は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)7.62 シリーズCOMBICON PC 定格電圧(V)630 端子種別はんだ 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル コネクタシステム電線対基板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする