外径(Do)(Φmm)66
ピッチ径(Dp)(Φmm)60.89
ハブ径DH(mm)50
寸法DC(mm)38.5
寸法DF(Φmm)48
寸法L1(mm)15.5
ハブ長さL(mm)20
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数20
歯幅(mm)4.4
軸穴径(Φmm)28
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)9.525
取付方式A
締付トルク(N・m)8.3
ローラ径(Φmm)5.08
締付ボルト(本数)3
締付ボルト(サイズ)M5×20
スリーブタイプS3
最大伝達トルク(N・m)195