種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)4.4
チェーンNo.RS35
軸穴種別面圧タイプ
歯数21
軸穴径(Φmm)16
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)9.525
取付方式B
寸法L1(mm)12
締付トルク(N・m)4.2
ピッチ径(Dp)(Φmm)63.91
外径(Do)(Φmm)69
ローラ径(Φmm)5.08
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M4×16
ハブ長さL(mm)20
ハブ径DH(mm)53
スリーブタイプS1
寸法DC(mm)24
寸法DF(Φmm)32
最大伝達トルク(N・m)138