Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON PST 注文コード48252339 品番1945193
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact COMBICON小型PST 3.5 mm端子台ピンヘッダ. 2極3.5 mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能 0.2 → 1.5 mm2 csa (26-16 AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6 A/160 V 難燃性等級 UL94V-0. 16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能 5.00 mmピッチタイプを用意(品番:468-0919 468-0919 を確認) タイプ電線対基板 取付方式スルーホール ピッチ(mm)3.5 シリーズCOMBICON PST 定格電圧(V)400 端子種別はんだ 行数1 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする