曜日別特売
RS35-1B23TQ-H017N-J05D2M05 RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48253292

RS35-1B23TQ-H017N-J05D2M05 RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48253292
RS35-1B23TQ-H017N-J05D2M05 RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48253292
RS35-1B23TQ-H017N-J05D2M05 RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48253292

RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
歯数23
軸穴径(Φmm)17
内容量1個注文コード48253292品番RS35-1B23TQ-H017N-J05D2M05
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)4.4チェーンNo.RS35軸穴種別軸穴加工タイプ歯数23軸穴径(Φmm)17仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525寸法a(mm)8止ねじM6ピッチ径(Dp)(Φmm)69.95外径(Do)(Φmm)75セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げハブ長さL(mm)20ハブ径DH(mm)53キーKw×KH(mm)6×2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48257133
2017-04-01
用途: 搬送動力車作成用

仕上がり状態も良好です。寸法誤差が少ないのが魅力でした。多湿な場所での使用が予想されます。今後注視したいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする