画像準備中

Panasonic 高電力チップ抵抗器 長辺電極タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 注文コード48253906 品番ERJB1CFR091U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は143種類から選べます 他の種類を見る
仕様1020型ERJB1シリーズチップ抵抗器.パナソニックのERJB1高出力チップ抵抗は長辺電極構造を採用しています。これによって放熱性が高まり、はんだの接合強度が強固になります。.AEC-Q200認定電流検出.用途.高電力ワイド端子チップ抵抗ワイド端子構造により、はんだ付けジョイントの高い信頼性と優れた放熱性を実現.用途.この高出力チップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。エアバッグシステム、アンチロックブレーキシステム、ECUなどが該当します。また、電源回路における電流検出にも使用できます。.ECU、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムを含む自動車用電気回路多種多様な装置の電源回路の電流検出 長さ(mm)5 ケース形状モールド 高さ(mm)0.55 奥行(mm)2.5 シリーズERJB1 定格電力(W)2 抵抗(MΩ)91 許容差±1% 動作温度(℃)-55〜155 終端スタイルフラットコンタクト パッケージ/ケース1020 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3101:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする