外径(Do)(Φmm)78
ピッチ径(Dp)(Φmm)72.97
ハブ径DH(mm)53
寸法DC(mm)24
寸法DF(Φmm)32
寸法L1(mm)12
ハブ長さL(mm)20
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数24
歯幅(mm)4.4
軸穴径(Φmm)14
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)9.525
取付方式A
締付トルク(N・m)4.2
ローラ径(Φmm)5.08
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M4×16
スリーブタイプS1
最大伝達トルク(N・m)121