トライアルコーポレーション
トライアルコーポレーションの タップ・ダイス
トライアルコーポレーションの タップ
トライアルコーポレーションの スパイラルタップ
スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(21本)
注文コード
48254887
品番
TD21-K-SET
参考基準価格(税別)
¥43,350
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タップと下穴ドリルが1つのセットに!
いざという時に頼りになるセット品!
ステンレスにも対応!
用途
ステンレス・一般鋼材・アルミ・真鍮などへのねじ山加工に
セット内容
タップ:M3/4/5/6/8/10/12×各2本
寸法(mm)
ドリル:2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3×各1本
材質(ケース)
スチール
注意
※穴加工時は必ず切削油を使用してください。
※正逆回転機能付き電動工具以外ではご使用になれません。