証書ファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 グレー 注文コード48256567 品番10-6103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小規模の社内表彰イベントに最適です。用紙、ファイルのセットになっているのでこれ1冊で揃います。
用紙はプリンター対応になっており、無料テンプレートもご使用いただけます。
証書、賞状を保管したい方に最適です。
感謝状や認定書などを収めるのに便利です。

用途証書ファイルと用紙がセットになっているので小規模のイベントに便利です セット内容用紙2柄各1枚 材質レザー調 グレー サイズA4 タイプ縦横兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする