ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【センシング距離】12m 注文コード48257598 品番EKMB1303111K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様【センシング距離】12m 寸法(mm)22(Dia.)×20.2 高さ(mm)20.2 センサータイプ焦電型赤外線センサ 出力方式デジタル ピン数(ピン)3 モード【スイッチングモード】デジタル 動作温度(℃)-20 出力電流100μA パッケージTO-5 実装タイプスルーホール 最大供給電流(μA)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする