※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全265種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48258996
品番
RS35-1B35TQ-S4430A
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
112
ピッチ径(Dp)(Φmm)
106.26
ハブ径D
H
(mm)
53
寸法DC(mm)
46
寸法DF(Φmm)
56
寸法L1(mm)
15.5
ハブ長さL(mm)
22
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
35
歯幅(mm)
4.4
軸穴径(Φmm)
30
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS35
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
9.525
取付方式
A
締付トルク(N・m)
8.3
ローラ径(Φmm)
5.08
締付ボルト(本数)
4
締付ボルト(サイズ)
M5×20
スリーブタイプ
S4
最大伝達トルク(N・m)
279