外径(Do)(Φmm)121
ピッチ径(Dp)(Φmm)115.34
ハブ径DH(mm)63
寸法DC(mm)46
寸法DF(Φmm)56
寸法L1(mm)15.5
ハブ長さL(mm)25
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数38
歯幅(mm)4.4
軸穴径(Φmm)24
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS35
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)9.525
取付方式A
締付トルク(N・m)8.3
ローラ径(Φmm)5.08
締付ボルト(本数)4
締付ボルト(サイズ)M5×20
スリーブタイプS4
最大伝達トルク(N・m)223