椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
9.525
注文コード
48261613
品番
RS35-LMC-JL
参考基準価格(税別)
¥194
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.78
ユニットリンク数
-
概略質量(kg/m)
0.33
ローラ径(Φmm)
5.08
チェーンNo.
RS35
プレート厚(mm)
1.25
平均引張強度(kN)
9.41
チェーン形式
ラムダチェーン
ピン長L1(mm)
5.85
ピン長L2(mm)
6.85
リンク内幅W(mm)
4.78
ピン径D(mm)
3
プレート幅H(mm)
9
最大許容張力(kN)
1.52