Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48262428 品番2716729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様G5装置端子. 電気及び電子機器のネットワーク接続用のG5コンパクト端子台です。VDE規制0606及び0609に準拠しています。ハウジングは破砕防止ポリアミド製で、タッチプルーフのコンタクト保護を持ちます。. 特長と利点. 個別の端子を組み立てて互いにロックすることができます。 ねじ接続 直接実装 材質ポリアミド グレー 取付方式表面実装 定格電圧(V)800 端子種別スクリュー 定格電流(A)57 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする