※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS35-PC-1-RP-U プラコンビチェーン 椿本チエイン 48262672 RS35-PC-1-RP-U プラコンビチェーン 椿本チエイン 48262672

プラコンビチェーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチP(mm)9.525 注文コード48262672 品番RS35-PC-1-RP-U
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はピッチ・ピッチP・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。
給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。

列数1 ピッチP(mm)9.525 リンク内幅W(mm)4.78 ユニットリンク数320 材質[ピン・外プレート]SUS304、[クリップ]SUS301、[内リンク]エンプラ(白色) タイプユニット単位 材質(本体)樹脂 種類ローラーチェーン 形式RS35 使用温度範囲(℃)-20〜+80 寸法L1(mm)6.85 リンク内幅(mm)4.78 寸法L2(mm)7.85 径D(Φmm)3.59 寸法T1(mm)1.25 寸法T2(mm)2.2 寸法R(mm)5.08 チェーン形式プラコンビチェーン 幅h(mm)7.8 幅H(mm)9 最大許容張力(kN)0.18
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48247534
2015-07-11
用途:
教材

更なる軽量化を期待します。

対象商品:
48323125
2014-12-18
用途:
現在使用中の機材のメンテナンス用

既存のプラ部品の欠損部の取り替え用なので、バラの状態で欲しかったのですが…
問い合わせしたところ、不可との事。

わざわざ解体するのが大変です。

メーカーでも手間を掛けて組み立てて、バラで使用したい私は、手間を掛けてバラす。
二度手間┐(´д`)┌

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後検討するようには致しますが、現在のところ予定も含めて未定となっております。
何卒ご了承くださいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする