仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MVSTBR及びMVSTBW 5.08 mmプラグイン端子台コネクタ. CLASSIC COMBICON 5.08 mmピッチMVSTBR / MVSTBWプラグイン端子台コネクタは、プラグイン方向が垂直で、0.2 〜 2.5 mm :sup>:2 :/sup>:のねじ止めタイプです。これらのCLASSIC COMBICON 5.08 mmプラグインコネクタには、コーディング側又はリップル側に面した導体エントリがあります。. 特長と利点. 世界中で使用できるよく知られた接続原理. 低温度上昇. 2つの導体の接続が可能. 導体接続のプラグイン方向に90 °の差. 17922及び17923から始まる品番(MVSTBR)には、コーディング側に面した導体エントリあり. 17927、17928、及び17929で始まる品番(MVSTBW)には、リップル側に面した導体エントリがあります。. 18351から始まる品番(MVSTBR)には、コーディング側に面した導体エントリとスクリューフランジがあります。
材質ナイロン
色緑
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
定格電圧(V)320
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス