椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付プラコンビチェーン
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
9.525
注文コード
48262733
品番
RS35-PC-4LK1-L
参考基準価格(税別)
¥119
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
3.59
ブシュ径R(mm)
5.08
リンク内幅W(mm)
4.78
プレート幅H(mm)
9
プレート厚T1(mm)
1.25
プレート厚T2(mm)
2.2
プレート幅h(mm)
7.8
ピン長L1(mm)
6.85
ピン長L2(mm)
7.85
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.78
材質(本体)
樹脂
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
0.22
チェーンNo.
RS35
最大許容張力(kN)
0.18
アタッチメント型式
K1
アタッチメント間隔
4L