Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCLASSIC COMBICON IC 注文コード48263189 品番1786255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL認定、EAC. Phoenix Contact CLASSIC COMBICON IC 5.08 mm反転プラグインコネクタ、ねじ接続付き. CLASSIC COMBICON IC 5.08 mmピッチ反転プラグインコネクタ。反転ピンコンタクトシステム、12 A / 320 V (クラスIII/2)定格の端子、0.2 → 2.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:ねじ接続付き。これらのCLASSIC COMBICON IC 5.08 mmピッチ反転プラグインコネクタは、耐衝撃用に使用する反転ヘッダ及びコネクタに連結できます。18253及び18254から始まる品番にはスクリューフランジがあります。 18254及び18256 (IC 2、5 - STGF)から始まる品番には、スクリューフランジ付きのMSTBプラグを使用するねじ留め用ねじ付きフランジがあり、IDC-DFR組み立てフレームを用いてインライン又はパネルフィードスルー端子台にすることができます。. 特長と利点. 世界中で使用できるよく知られた接続原理. プラグインモジュールによる簡単な基板の交換. 接触保護デバイス出力又は自由吊り下げケーブル / ケーブル接続用のピンコンタクト付き反転コネクタ. MSTB 2' 、5製品と組み合わせて使用可能. 最大コンタクト力による低温度上昇 材質ナイロン 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズCLASSIC COMBICON IC 定格電圧(V)320 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする