Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCLASSIC COMBICON MSTB 注文コード48263243 品番1778069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm端子台プラグコネクタ. Classic COMBICON MSTB 2、5 5.08 mmピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタです。この端子は、320 V (III/2)用の標準プラグインシステムを形成する0.2 〜 2.5 mm2のねじ止め接続が特長です。. 特長と利点. ねじ接続 世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式プラグイン ピッチ(mm)5.08 シリーズCLASSIC COMBICON MSTB 定格電圧(V)320 端子種別スクリュー 定格電流(A)12 深さ(mm)15 行数1 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする