椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付 RS40形チェーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48263372
品番
RS40-10LSA1-L
参考基準価格(税別)
¥59
販売価格(税込)
¥46
販売価格(税別)
¥
42
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
3.97
プレート幅H(mm)
12
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.64
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
プレート厚(mm)
1.5
平均引張強度(kN)
16.7
最大許容張力(kN)
3.63
アタッチメント型式
SA1
アタッチメント間隔
10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)