FT-313101 カットレジストグローブハルト COVER WORK(カバーワーク) 48264895

FT-313101 カットレジストグローブハルト COVER WORK(カバーワーク) 48264895
FT-313101 カットレジストグローブハルト COVER WORK(カバーワーク) 48264895

カットレジストグローブハルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード48264895品番FT-313101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

原手にアラミド繊維を使用した耐切創手袋。
樹脂は環境に優しく、耐油性に優れた水溶性ポリウレタンを使用。
水溶性ポリウレタンを特殊凹凸加工で高いすべり止め効果。

サイズS全長(cm)22.5中指長(cm)6.5手の平幅(cm)9.5手のひらまわり(cm)19材質(原手)耐切創アラミド繊維、(樹脂)特殊凹凸加工水溶性PU杢グリーンゲージ数13規格EN388(手袋安全性評価数値)耐切創性5機能EN388耐切創レベル5、柔軟性入数(双)1材質(すべり止め)水性ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする