耐切創手袋ストレッチPRO
・自社生産の特殊な高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性とストレッチ性に優れています。
・手のひらにはポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
- 用途
- 薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業
- 材質
- 樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他
- 色
- ホワイト
- 品番
- PES3263
- ゲージ数
- 13
- 耐切創性
- 【EN388:2016】C
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1双
注意
※・耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。※・先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※・鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。
耐切創手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999カテゴリ
















![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)




![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)