COVER WORK(カバーワーク)
カットレジストグローブハルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1双
注文コード
48264938
品番
FT-313101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
原手にアラミド繊維を使用した耐切創手袋。
樹脂は環境に優しく、耐油性に優れた水溶性ポリウレタンを使用。
水溶性ポリウレタンを特殊凹凸加工で高いすべり止め効果。
サイズ
L
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
(原手)耐切創アラミド繊維、(樹脂)特殊凹凸加工水溶性PU
色
杢グリーン
ゲージ数
13
規格
EN388(手袋安全性評価数値)
耐切創性
5
機能
EN388耐切創レベル5、柔軟性
入数(双)
1
材質(すべり止め)
水性ポリウレタン