ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
スクリュー
注文コード
48265273
品番
09140022755
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
端子種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
アキシャルモジュール
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Han-Modular
定格電圧
1kV
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
100
行数
2
コンタクト数
2
ポール
2P
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀