TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の ユニフォーム・シューズ
TERMO(テルモ)の ユニフォーム
TERMO(テルモ)の ナースストッキング・くつ下
弾性ストッキング ジョブスト ウルトラシアー30 シルキーベージュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1足)
注文コード
48265378
品番
JP-U30TMSV
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
段階的圧迫により血液環流を促進すると共に、フィット感・履きやすさを向上させました。
独自の素材で実現した透明感です。
材質
ポリアミド・PU(ポリウレタン)・シリコーン
色
シルキーベージュ
サイズ
M
タイプ
ストッキングセンシティブグリップ
アズワン品番
7-4609-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00162000003
足首周り(cm)
21〜25
ふくらはぎ周り(cm)
30〜42
太もも周り(cm)
46〜70
圧迫圧(hPa)
【足首】27〜40(20〜30mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器