弾性ストッキング ジョブスト ウルトラシアー30 シルキーベージュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1足) 注文コード48265387 品番JP-U30TLSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

段階的圧迫により血液環流を促進すると共に、フィット感・履きやすさを向上させました。
独自の素材で実現した透明感です。

材質ポリアミド・PU(ポリウレタン)・シリコーン シルキーベージュ サイズL タイプストッキングセンシティブグリップ アズワン品番7-4609-13 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00162000003 足首周り(cm)25〜29 ふくらはぎ周り(cm)32〜46 太もも周り(cm)54〜78 圧迫圧(hPa)【足首】27〜40(20〜30mmHg) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする