ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ TC 100 シリーズ オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48265404
品番
09110006114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タイプ
オスコンタクト
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
TC 100
端子種別
圧着
行数
1
定格電流(mA)
100
コンタクト数
1
ポール
1P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀めっき