ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48265466 品番-
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。
ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。
鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。
ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
JRM:おねじタイプ
JRF:めねじタイプ

質量(g)400 タイプめねじタイプ ねじピッチ0.8 寸法H(mm)6 寸法d(mm)8 吸着力(N)100 寸法D(mm)43 ねじ規格並目 寸法s(mm)4.5 耐熱温度(℃)80 寸法Lf(mm)7 材質(磁石)ネオジム ニッケルメッキ 材質(ホルダー)SPCC相当 三価クロメート処理 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)TPE
注意
※取りつけ相手側にゴムジャケットの色が移る可能性がありますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする